Beli Dye Penetrant Test di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nabakem Dye Penetrant Inspection Mega Check (NDT)
    Mulai

    Rp83.900

  2. CRC Super Penetrant Spray (Pelumas Ulir Baut)
    Mulai

    Rp199.900

    CRC Super Penetrant Spray (Pelumas Ulir Baut)
    Deskripsi:
    FREEZE-OFF SUPER PENETRANT, 11.5 WT OZModel#: 05002DESCRIPTION:A unique formula that immediately drops the temperature of the area in direct contact with the spray. The freezing effect cracks rusted surfaces, allowing Freeze-Off to reach deeper & work more effectively than other penetrants. Low VOC Formula.APPLICATIONS:Automobiles, boats & watersports equipment, household items, plumbing fixtures, agricultural equipment and sporting goods
    atribut:
    • Net Fill: 11.5 Wt Oz
    • Appearance: Orange Liquid
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
    • Propellant: HFC-152a
  3. ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Mulai

    Rp199.900

    ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
  4. CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan)
    Mulai

    Rp139.900

    CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan)
    Deskripsi:
    WELD CHECK PENETRANT, 10.5 WT OZModel#: 03106DESCRIPTION:A red colored liquid penetrant for the non-destructive testing of surfaces and structures.APPLICATIONS:Non-destructive inspection of materials, parts, assemblies, equipment, surfaces or structures.
    atribut:
    • Net Fill: 10.5 Wt Oz
    • Appearance: Red Liquid
    • Propellant: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
  5. Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)
    Deskripsi:
    General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.
    atribut:
    • Color: Dark Red
    • Odour: Bland
    • Density (g/cm³): 0.845
    • Viscosity (mm²/s): 3.4
    • Corrosion: Meets AMS 2644
    • AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
  6. Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)
    Deskripsi:
    Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.
    atribut:
    • Density: Bulk: 7.5 lb/gal (870 g/L)
    • NPE-Free: Yes
  7. Solent Maintenance Flaw Detector Developer Spray
    19%
    Mulai

    Rp209.900

    Solent Maintenance Flaw Detector Developer Spray
    Deskripsi:
    Fast reliable method for visually inspecting and spot-checking surfaces of welds, exotic alloys or standard metals, highly stressed structural members, critical castings, shafts, gears, spindles, and any other hard part where identification of surface flaws is essential. Detects flaws such as cracks, pin holes, welding laps and porousness either during manufacture or on site. A three part system. SFD-501C is a cleaner. SFD-502C is a dye penetrant. SFD-503C is a developing fluid that reacts with the dye in SFD-502C to show small cracks in the weld. Each part supplied in an ozone friendly 500ml aerosol. Flaw Detector Developer SF3-500B White film to highlight any faults which have been detected when using Flaw Detector Penetrant. The product should be removed using Flaw Detector Cleaner Spray once cracks have been found and marked. Size: 500ml.
    atribut:
    • For Use On: Exotic Alloys Standard Metals critical castings spot-checking surfaces of welds
    • Features: Detects cracks, pin holes and welding laps Fast and Reliable
    • Product Type: Spray
    • Container Type: Can
    • Size: 500ml
    • Product Number: SF3-500B
  8. SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Series: Shield 4543
    • Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
    • SNI License: Yes
  9. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  10. Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)
    Deskripsi:
    Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.
    atribut:
    • Flash Point: > 57°F / 14°C
    • Density: 6.29 lb/gal / 755 g/L
    • Corrosion: Meets AMS 2644 requirements
    • Non Volatile Residue (ppm): <50
    • NPE-Free: Yes
  11. Magnaflux Spotcheck WCP2 (Cat Kontras Putih Magnetik)
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck WCP2 (Cat Kontras Putih Magnetik)
    Deskripsi:
    Cat Kontras Magnavis® WCP-2 memberikan latar belakang putih yang meningkatkan indikasi partikel magnetik. Magnavis® WCP-2 terdiri dari pigmen aseton dan anorganik dan menggunakan propelan aerosol karbon dioksida untuk kemudahan aplikasi.
    atribut:
    • Appearance: Opaque paint with a matte finish
    • Color in Visible Light: White
    • Odor: Mild Solvent
    • Flash Point: NA (Aerosol)
  12. Nabakem White Paint for NDT
    21%
    Mulai

    Rp149.900

    Nabakem White Paint for NDT
    atribut:
    • Volume (ml): 450
  13. Oxford Precision Rockwell Hardness Tester (Penguji Eccentricity)
    Mulai

    Rp57.999.900

    Oxford Precision Rockwell Hardness Tester (Penguji Eccentricity)
    Deskripsi:
    For testing the hardness of hard alloys, quenched and unquenched steels, using steel ball or diamond penetrators to measure Rockwell A, B & C units of measurement. Supplied with test block, flat large, small and V notch anvils, steel ball bearing indentor and diamond Indentor.
    atribut:
    • Range: 20 - 100HRB; 20 - 70HRC; 20 - 88HRA
    • Dimensions (mm): 466x238x630
    • Testing Force (kgf): 588.4N/60kgf 980.7N/100kgf 1471N/150kgf
    • Additional Features: Measure Rockwell A, B & C units of measurement
    • Depth of Throat (mm): 135
    • Display Type: Analogue
    • Product Type: Benchtop Hardness Tester
    • Scale: Newtons; Kilogram Force
    • Standards Met: ASTME18 ISO 6508-2:1999
    • Test Cycle: Manual
  14. Glo-check Black Ink for Flaw Detection (Tinta Partikel Magnetik)
    Mulai

    Rp969.900

    Glo-check Black Ink for Flaw Detection (Tinta Partikel Magnetik)
    Deskripsi:
    Oil-based Visible Particle Suspension. Particle Mi-Glow 106. Black Particle, odorless, Certification meet or exceed all relevant industries. Specification, included but not limited to ASYM E 1444-MIL-STD 271, NAVSEA250-1500-1.
    atribut:
    • Size (ml): 400
    • Average Particle Size (micron): 1.5
    • AMS Stndard: 3042
    • SAE Sensitivity: 6
    • Temperature Range (°C): 0 - 49
  15. Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Deskripsi:
    Magnavis® 7HF Black Visible Magnetic Particle Wet Method Prepared Bath dirancang untuk pemeriksaan tempat bagian-bagian yang, karena ukuran atau lokasinya, harus diperiksa di lapangan. Magnavis® 7HF tersusun atas bubuk magnetik Magnaflux 7C Hitam yang tersuspensi dalam minyak mineral volatilitas rendah. Ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam situasi di mana pengolahan massal ditemukan menjadi tidak praktis dan sering digunakan dalam kombinasi dengan WCP-2 White Contrast Paint.
    atribut:
    • Appearance: Oily liquid and fine particle solution
    • Color in Visible Light: Black
    • Odor: Odorless
    • Flash Point: > 200°F / 93°C
  16. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  17. AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    - You can easily measure the thickness without any specialized knowledge or skill. - A low-cost type measuring instrument that is ideal for wall thickness measurement, corrosion inspection, and material inspection over a wide range from various metals to glass, plastic, and ceramics.
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.8 to 200.0 (Pulse-echo mode)
    • Graduation (mm): 0.01/0.1
    • Resolution (mm): 0.01/0.1
    • Accuracy (mm): ± 0.1 mm ± 0.5% (measurement range 0.8 to 50.0 mm) ± 0.1 mm ± 1.5% (measurement range 50.1 to 300.0 mm)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 73x23x143
    • Display: Segment LCD display (with backlight)
    • Display Range (mm): 0.65 to 600.0
    • Measurable Materials: Metal, glass, plastic, etc.
    • Measurement Method : Ultrasonic pulse reflection method
    • Power Supply: 2 AA alkaline batteries
    • Sound Velocity Variable Range (m/s): 1000 to 9999
    • TRUSCO Number: 855-8516
    • Unit of Measure: mm
  18. 3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    Rating:
    97% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp30.900

    3M Earplug E-A-R UltraFit 340-4002 (Penyumbat Telinga)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size: One Size Fits Most
    • Cord Type: Vinyl
    • Hearing Protection Style: Corded
    • Material: ABS/Elastomeric Polymer
    • Noise Reduction Ratings (NRR): 25 Decibel
    • Packaging: Poly bag
Daftar Harga Dye Penetrant Test Terbaru October 2026
Nabakem Dye Penetrant Inspection Mega Check (NDT)Rp83.900
CRC Super Penetrant Spray (Pelumas Ulir Baut)Rp199.900
ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)Rp199.900
Magnaflux Spotcheck Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)Rp319.900
CRC Weld Check Penetrant (Cairan Penetran Pemeriksaan)Rp139.900
Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Rp109.900
Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)Rp109.900
Solent Maintenance Flaw Detector Developer SprayRp209.900
SAFETY JOGGER Gloves Shield 4X43C (Sarung Tangan)Rp54.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)